Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 1520 NKI AN Steckdose CEE 7/3 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 1520 NKI AN Steckdose CEE 7/3 Anthrazit
JUNG AL 1520 NKI AN Steckdose CEE 7/3 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33403142
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL1520NKIAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.