Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 54 103 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wedo 54 103 Blau
Wedo 54 103 Blau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54103
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Die stabilen Pinwandnadeln haben einen großen Kopf mit Griffmulde für bequeme Handhabung.

Der Kopf in Diabolo-Form hat eine Länge von 12 mm und einen Durchmesser von 10 mm. Gesamtlänge 2,3 cm. In praktischer Klarsichtdose mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: pinnadel blau, pinnadeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,10*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.