Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 5520 KI Steckdose Typ F Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 5520 KI Steckdose Typ F Elfenbein
JUNG 5520 KI Steckdose Typ F Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33476304
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     5520KI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Gehäusematerial
Duroplast
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.