Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG2301-0325 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten MEG2301-0325 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Merten MEG2301-0325 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33548354
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2301-0325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.