Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Haushaltsgeräte
>
Kleine Küchengeräte
>
Teile/Zubehör für kleine Küchengeräte
>
Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
>
Artikel
Smeg SMSG01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-34412357
Hersteller:
SMEG
Herst.-Nr.:
SMSG01
EAN/GTIN:
8017709222703
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Messermaterial
Edelstahl
Ursprungsland
China
Kompatibilität
SMF01/02/03/13
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
980 g
... >
Kleine Küchengeräte
>
Teile/Zubehör für kleine Küchengeräte
>
Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smeg SMF02BLEU Mixer Standmixer 800 W Schwarz, Silber
SMEG
SMF02BLEU
ab € 240,84*
Zubehör
Smeg SMF02CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben, Silber
SMEG
SMF02CREU
ab € 292,62*
Zubehör
Smeg SMF02PBEU Mixer Standmixer 800 W Blau, Silber
SMEG
SMF02PBEU
ab € 230,47*
Zubehör
Smeg SMF02PGEU Mixer Standmixer 800 W Grün, Silber
SMEG
SMF02PGEU
ab € 240,75*
Zubehör
Smeg SMF02PKEU Mixer Standmixer 800 W Pink, Silber
SMEG
SMF02PKEU
ab € 217,62*
Zubehör
Smeg SMF02RDEU Mixer Standmixer 800 W Rot, Silber
SMEG
SMF02RDEU
ab € 226,41*
Zubehör
Smeg SMF03BLEU Mixer Standmixer 800 W Schwarz
SMEG
SMF03BLEU
ab € 339,66*
Zubehör
Smeg SMF03CREU Mixer Standmixer 800 W Cremefarben
SMEG
SMF03CREU
ab € 346,96*
Zubehör
Smeg SMF03GREU Mixer Standmixer 800 W Grau
SMEG
SMF03GREU
ab € 204,49*
Zubehör
Smeg SMF03RDEU Mixer Standmixer 800 W Rot
SMEG
SMF03RDEU
ab € 319,33*
Zubehör
Smeg SMF03WHEU Mixer Standmixer 800 W Weiß
SMEG
SMF03WHEU
ab € 355,05*
Zubehör
Smeg SMF13WHEU Mixer Standmixer 800 W Weiß
SMEG
SMF13WHEU
ab € 358,39*
Zubehör
Smeg SMFB01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Schläger
SMEG
SMFB01
ab € 21,85*
Zubehör
Smeg SMFB02 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Schläger
SMEG
SMFB02
ab € 34,22*
Zubehör
Smeg SMGB01 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Schüssel
SMEG
SMGB01
ab € 78,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen