Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe CROMA 50 Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe CROMA 50 Silber, Weiß
Grothe CROMA 50 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34497597
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Kostengünstiger Elektronik-Gong mit Batteriebetrieb und Standard-Funktionen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Verkabelt
Anzahl der Töne
3
Lautstärkeregler
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Volumen (dB)
86 dB
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.