Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Scala Aluminium-Tor 220x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIT Scala Aluminium-Tor 220x120
EXIT Scala Aluminium-Tor 220x120
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34544492
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     42.22.12.00
EAN/GTIN:
     8717703020274
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Das EXIT Scala Aluminium-Tor ist erstklassig verarbeitet und hat eine exklusive und professionelle Ausstrahlung! Ein Hingucker im Garten oder auf dem Fussballplatz.

Die Innenmasse dieses Fussballtors Scala sind 2,20 x 1,20 m. Die Vorderseite des Aluminiumrahmens ist anodisiert. Dies bietet den Rahmenteilen zusätzlichen Oberflächenschutz und einen edlen Look. Die Rückseite des Aluminiumrahmens ist pulverbeschichtet. Auf diese Weise ist der Rahmen rundum optimal verarbeitet.

Das EXIT Scala Aluminium-Tor ist mit einem robusten schwarzen Netz mit sechseckigem Maschenmuster versehen. Dank der hochwertigen schwarzen Kunststoff-Netzhaken, die im Profil angebracht sind, lässt sich das Netz leicht befestigen. Auch ohne das Tor abbrechen zu müssen kann das Netz mühelos ausgetauscht werden.

Das EXIT Scala Aluminium-Tor ist aus robusten, steifen Aluminium-Rohrprofilen mit einer Wanddicke von 2 mm hergestellt, die optimale Stabilität bietet. Mithilfe der hochwertigen Spritzguss-Verbindungselemente ist das Tor schnell aufgebaut (und abgebaut). Dank des geringen Gewichts des Scala-Tors lässt es sich leicht transportieren.

Das Fussballtor EXIT Scala erfüllt die Norm EN 16579:2016 - Spielfeldgeräte - Fussballtore - Funktionelle und sicherheitstechnische und Prüfverfahren.

Zubehör: verschiedene Verankerungssätze (für unterschiedliche Böden erhältlich, darunter Kunstrasen).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1260 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
24000 g
Verpackungsvolumen
64000 cm³
Verpackungssprachen
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
2200 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
22000 g
Merkmale
Zielgruppe
Jugend
Befestigungstyp
Bodenmontage
Rahmenfarbe
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmen Dicke
2 mm
Tornetzfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Einfache Montage
Ja
Tragbar
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Montage erforderlich
Ja
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Material
Stahl
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder, Erwachsener
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Teilen, Adresse
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zusätzliche Farben
Schwarz
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 36 Monaten geeignet
(cdm) Stückzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
41.05.10.00
ab € 119,15*
Zubehör
EXIT
41.07.10.00
ab € 222,32*
Zubehör
EXIT
41.03.10.00
ab € 83,71*
Zubehör
EXIT
41.01.20.00
ab € 98,34*
Zubehör
EXIT
41.00.20.00
ab € 76,30*
Zubehör
EXIT
42.30.20.00
ab € 445,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.