Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 90334 Antistatische Matte Schwarz Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 90334 Antistatische Matte Schwarz Gummi
Alphacool 90334 Antistatische Matte Schwarz Gummi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34646436
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     90334
EAN/GTIN:
     4250197903349
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
4 mm
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
1785 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spitzenmaterial
Gummi
Material Unterseite
Gummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.