Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TCOCDMI9205 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGON TCOCDMI9205 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LOGON TCOCDMI9205 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-80478
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     CO 77475
EAN/GTIN:
     4017538022424
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
1080p
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1105
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 4,19*
3 Tage
2209
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 4,21*
3 Tage
8
pro Stück
€ 9,70*
ab € 2,78*
€ 4,24*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,29*
€ 5,60*
6 Tage
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-Conn
77471
ab € 1,25*
Ähnlich
S-Conn
77473
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.