Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Technaxx BT-X31 Gold, Weiß Karaoke-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36230232
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4685
EAN/GTIN:
     4260358121833
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Besonderheiten:
- 2-in-1 Karaoke Mikrofon mit zwei integrierten 3W Lautsprechern
- Musikübertragung via Bluetooth V4.1 oder AUX–IN (Mobiltelefone, Tablets, PC, usw.)
- Kompatibel mit vielen Gesangs- & Karaoke-APPs
- Equalizerfunktion (Höhen-, Bass & Echoanpassung)
- Musik- & Mikrofon-Lautstärkenanpassung
- Integrierter 2000mAh Akku für portable Nutzung
- Einfache Handhabung & modisches Design
- Der ideale Spaß: mit Familie oder Freunden singen, für Feiern und Karaoke-Partys

Technische Spezifikationen:
- Bluetooth V4.1, A2DP Profil, ~8m Übertragungsreichweite
- Ausgang: 2x 3W Stereolautsprecher, Impedance 3Ω, SNR a 80dB
- Frequenzbereich Lautsprecher 100Hz~10KHz
- Maximaler Schalldruckpegel: >115dB, 1kHz, THD<1%
- USB Stick (FAT 32) max. 32GB
- Musik-Dateiformat: MP3, WAV
- Aufladbarer 2000mAh Lithium-Polymer Akku 4,2V Typ 18650
- Ladezeit ~4–4,5 Stunden
- Wiedergabezeit ~3,5–6,5 Stunden (je nach Lautstärke)
- Micro USB-Anschluss zum Laden
- Verbindung per Bluetooth oder AUX–IN
- Ladespannung / Ladestrom: DC 5V / 0,5A

Verpackungsinhalt:
- MusicMan® Karaoke Mikrofon BT-X31
- USB-auf-Micro USB-Ladekabel
- Audiokabel mit 3,5mm Anschluss
- Gebrauchsanleitung

Gewicht und Maße:
- Gerätegewicht: gesamt 372g
- Gerätemaße: (L) 25 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm; Hauptteil: (L) 6,9 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
372 g
Microphon Abmessungen (D x H)
69 x 73 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
4.2 V
Leistungen
Produktfarbe
Gold, Weiß
Lautsprecherleistung
6 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Mikrofon
Typ
Karaoke-Mikrofon
Verstaerker
THD, totalklirren
1 %
Technische Details
Frequenzbereich
100 - 10000 Hz
Impedanz
3 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Funkfrequenz
2400 MHz
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.