| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-36396498 Herst.-Nr.: 55153 EAN/GTIN: 4003318551536 |
| |
|
| | |
| - Goede beveiliging bij gemiddeld diefstalrisico.
- Aanbevolen voor beveiliging van kwalitatief goede fietsen. - Hoe langer de ketting, hoe makkelijker de fiets vastgezet kan worden aan de vaste wereld. - 8mm dikke vierkant ketting met functionele, hoogwaardige, Meshwebbing kettinghoes met lange levensduur om beschadigingen aan het frame te voorkomen. - De ketting en slothuis zijn vervaardigd uit speciaal gehard staal. - Hoogwaardige cilinder met gebruiksvriendelijke symmetrische sleutel biedt hoge bescherming tegen picking. - Robuust slothuis met softcase technologie voorkomt lakschade en zorgt voor hoog gebruiksgemak. - Dit slot wordt geleverd met twee sleutels.
Transport: - Om het slot beschermd mee te nemen adviseren wij het gebruik van de frametas ST 2200 en ST 2250 (tot 85 cm kettinglengte). - Makkelijk mee te nemen door de ketting om de zadelpen te wikkelen.
Tips: - Bijzonder praktisch in gebruik, omdat alleen één kettingeinde vergrendelt hoeft te worden.
Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1100 mm | | Gewicht | 2497 g | | Außendurchmesser | 8 mm | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Typ | Kettenschloss | | Produktfarbe | Schwarz | | Sockelmaterial | Stahl | | Kabelmaterial | Stahl | | Schloss Art | Flachschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |