Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Select S 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select S 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Silber
Hansgrohe Raindance Select S 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36412276
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27037000
EAN/GTIN:
     4011097679310
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.9 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Silber
Massagefunktion
Ja
Anti-Kalk-Griffbeschichtung
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Seifenkorb
Ja
Flexischlauch
Ja
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,12*
€ 447,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27013400
ab € 170,85*
Ähnlich
Hansgrohe
27014400
ab € 173,57*
Ähnlich
Hansgrohe
27026000
ab € 380,94*
Ähnlich
Hansgrohe
27027400
ab € 394,24*
Ähnlich
Hansgrohe
27036000
ab € 314,16*
Ähnlich
Hansgrohe
27036400
ab € 313,23*
Ähnlich
Hansgrohe
27037400
ab € 317,62*
Ähnlich
Hansgrohe
97778000
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.