Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945406
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27014400
EAN/GTIN:
     4011097745169
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

IntenseRain

Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.

TurboRain

Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.

- Besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Schieber, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain, TurboRain, IntenseRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm (# 26572400)
- Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27013400
ab € 170,85*
Ähnlich
Hansgrohe
27026000
ab € 380,94*
Ähnlich
Hansgrohe
27027400
ab € 394,24*
Ähnlich
Hansgrohe
27037000
ab € 316,87*
Ähnlich
Hansgrohe
27036000
ab € 314,16*
Ähnlich
Hansgrohe
27036400
ab € 313,23*
Ähnlich
Hansgrohe
27037400
ab € 317,62*
Ähnlich
Hansgrohe
97778000
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.