Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-54A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-54A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-54A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607969
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 41,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 34,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 35,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-15A
ab € 39,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20
ab € 41,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20A
ab € 41,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 38,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 34,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24AB
ab € 49,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 33,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-30A
ab € 36,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36
ab € 43,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36A
ab € 38,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 42,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42
ab € 41,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.