Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112687 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112687 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112687 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40031016
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0143*
€ 1,3997*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0419*
€ 1,4019*
6 Tage
225
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0407*
€ 1,4315*
2 Tage
142
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,019*
€ 1,439*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3997*
€ 1,66564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2543*
€ 1,49262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1443*
€ 1,36172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1043*
€ 1,31412
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0143*
€ 1,20702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,9925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,077*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09791*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.