Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
DYMO RHINO 5200 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI ABC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-3711478
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0841460
EAN/GTIN:
3501170841464
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Rhino 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Er erfüllt alle ANSI- und TIA/EIA-606-A-Etikettierungsstandards und und übertrifft Industrie-Etikettierer, die das Doppelte kosten. Zeit ist Geld - und die patentierten Direktzugriffstasten von Rhino sparen für Sie beides - bei jedem Job! Drücken Sie auf eine Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Texts für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten - drücken Sie dann auf eine andere, um die passenden Fähnchenetiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu einzugeben! Es ist genauso einfach, Etiketten für Module oder mit fester Länge, horizontaler oder vertikaler Drahtbeschriftung, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110 Klemmleisten und vieles mehr zu drucken. Drucken Sie die Barcodes Code 39 und Code 128 für eine einfache Vermögensverwaltung. Drucken Sie inkrementelle Etiketten mit einem einzelnen oder zusammengesetzten Zeichen automatisch. Vermeiden Sie wiederholtes Eingeben mit der Speicherfunktion für das zuletzt gedruckte Etikett oder der Funktion zum Speichern der 100 meistverwendeten Etiketten. Wählen Sie aus über 100 vorprogrammierten Industriesymbolen, Bruch- und Satzzeichen. Und erhalten Sie intelligente Bildschirmwarnhinweise, die Ihnen helfen, Fehler (und die Verschwendung von Etiketten) zu vermeiden. Rhino 5200 druckt gegen Hitze, Chemikalien und UV-Strahlung resistente Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder widerstandsfähigem Vinyl mit Klebstoffen von Industriequalität, und darüber hinaus auch auf Schrumpfschläuchen sowie nicht klebende Etiketten. Und er ist sehr robust aufgrund der rutschfesten Ummantelung und des integrierten Gummistoßdämpfers, der ein Herunterfallen oder sonstige Unfälle abfedert. Betreiben Sie ihn mit 6 AA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - oder wahlweise mit einem schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der immer noch läuft, wenn andere Etikettierer ihre Ladung schon verbraucht haben. Verpackung beinhaltet Rhino 5200-Etikettierer, Kassette mit 19 mm breiten weißen, flexiblen Nylonetiketten, Bedienungsanleitung (auf CD-ROM) und Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
4400 g
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C),Code 39
Bandabschnitt
Manuell
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Display
TFT
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
800 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Sonstige Funktionen
Band Speicher
100 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
10 mm/sek
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
beschriftungsgerät dymo bandbreite 19
,
beschriftungs gerät
,
beschriftungs-gerät bandbreite 19
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO 12mm RHINO Coloured vinyl Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718600
ab € 12,41*
Zubehör
DYMO 12mm RHINO Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718080
ab € 15,81*
Zubehör
DYMO 19mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718090
ab € 26,09*
Zubehör
DYMO 19mm RHINO Coloured Vinyl Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718470
ab € 23,97*
Zubehör
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773840
ab € 16,55*
Zubehör
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773850
ab € 17,07*
Zubehör
DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718240
ab € 14,30*
Zubehör
DYMO IND HeißSchrumpfschlauch- 12mm x1,5m
Dymo
18055
ab € 22,61*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1805442
ab € 10,07*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1805441
ab € 12,63*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
622289
ab € 12,49*
Zubehör
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1734523
ab € 14,45*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch
Dymo
18051
ab € 18,53*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch - 19mm x 1,5m
Dymo
18058
ab € 24,37*
Zubehör
DYMO IND Schrumpfschlauch - 19mm x 1,5m
Dymo
18057
ab € 21,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen