Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Succo Holz Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Succo Holz Rund
LEONARDO Succo Holz Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37424582
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029458
EAN/GTIN:
     4002541294586
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Tiefe
120 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.