Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SP 8400DN 1200 x 1200 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh SP 8400DN 1200 x 1200 DPI A3
Ricoh SP 8400DN 1200 x 1200 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37455945
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408064
EAN/GTIN:
     4961311915888
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Tiefe
653 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
57000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 300 g/m²
Duplexmediengewicht
52 - 256 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Optionale Konnektivität
USB 2.0, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ein- und Ausgangskapazität
Maximale Papierkapazität
4700 Blätter
Max. Ausgabekapazität
4000 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, RPCS
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
Energie
Stromverbrauch (max.)
1780 W
Energieverbrauch (bereit)
43.4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.672 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
60 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
21 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
2.2 s
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1460 MHz
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.322,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,08*
€ 2.800,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,73*
€ 2.797,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,56*
€ 2.782,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.330,94*
€ 2.773,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,88*
€ 2.764,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408118
ab € 781,02*
Zubehör
Ricoh
416551
ab € 129,22*
Zubehör
Ricoh
417483
ab € 1.181,09*
Zubehör
Ricoh
821277
ab € 56,80*
Zubehör
Ricoh
407965
ab € 1.051,82*
Zubehör
Ricoh
417838
ab € 1.615,98*
Zubehör
Ricoh
408112
ab € 640,46*
Zubehör
Ricoh
416613
ab € 482,98*
Zubehör
Ricoh
416549
ab € 611,06*
Zubehör
Ricoh
933387
ab € 87,61*
Zubehör
Ricoh
932428
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.