Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 265014 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 265014 Steckdose Typ F Weiß
Schneider Electric 265014 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37934645
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     265014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose Schriftfeld 16A Joy Steckklemme reinweiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.