Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 250-Blatt-Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 250-Blatt-Papierkassette
Epson 250-Blatt-Papierkassette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37986512
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932811
EAN/GTIN:
     8715946638423
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
epson papierkassette
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
4.28 g
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce AL-M310DN WorkForce AL-M310DTN WorkForce AL-M320DN WorkForce AL-M320DTN
Maximale Kapazität
250 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF21401
ab € 162,08*
Zubehör
Epson
C11CF21401BW
ab € 433,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.