Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Balanza Freeride Balance Board Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Balanza Freeride Balance Board Rot
TOGU Balanza Freeride Balance Board Rot
TOGU Balanza Freeride Balance Board Rot
TOGU Balanza Freeride Balance Board Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38043597
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     440410
EAN/GTIN:
     4006226029708
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Der Balanza - made in Germany - für alle, die abwechslungsreich und effektiv Kraft, Koordination und Gleichgewicht trainieren wollen. Das Training geht intensiver in die Tiefe, Wahrnehmung, Reizverarbeitung und Stabilität werden geschult und verbessert.

Unter der speziell entwickelten Platte befinden sich zwei extrem robuste luftgefüllte Bälle. Im Unterschied zu herkömmlichen Balance Boards ist die Standfläche durch diese spezielle Konstruktion schwimmend gelagert. Ein Waage, die fit macht. Ideal für alle, die Boardsport und Freeride lieben und sich auf die neue Saison vorbereiten wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
410410
ab € 97,39*
Sonstiges
TOGU
440420
ab € 141,51*
Sonstiges
TOGU
808203
ab € 1.382,09*
Sonstiges
TOGU
440510
ab € 537,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.