Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38067312
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH3232-AT
EAN/GTIN:
     4719264645730
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das UH3232 USB-C Multiport Mini Dock verbindet einen USB-C Computer mit einem Ethernet, HDMI, VGA und USB Type-A Anschluss über ein einziges Kabel. Das UH3232 verfügt über einen integrierten und einfach zu bedienenden Anschluss, der Ihren USB-C oder Thunderbolt™ 3 Computer sofort mit einem HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 bei 30 Hz) oder VGA 2K (2048 x 1152 bei 60 Hz) Videoausgang, einem USB 3.1 Gen 1 Port und einem Gigabit Ethernet-Port für den schnellen Desktop Docking Betrieb verbindet. Das 6-lagige PCBA Design reduziert Signalverzerrungen und Interferenzen für ununterbrochenes Video, das immer gestochen scharf ist, während der Gigabit Ethernet Port Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbps liefert. Dieses praktische und vielseitige Dock bietet eine perfekte portable Lösung für den schnellen Anschluss mehrerer Quellen an einen USB-C-fähigen Computer.

Dieses kleine, tragbare und reisefreundliche Dock bietet Ihnen mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch, wo immer Sie sich auch befinden, und macht den Anschluss an mehrere Geräte einfach. Mit dem UH3232 von ATEN können Sie leichter reisen, sich schneller verbinden und effektiver arbeiten – überall.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
158.8 mm
Höhe
15.2 mm
Gewicht
70 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
259 mm
Höhe des Versandkartons
231 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
38.1 mm
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatibilität
UCE260, UE350A, UH7230, UH3233, UH3234, UH3235, UH3236, UC3238
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,44*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.808,20*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.