Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen Sitemap
>
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
>
Artikel
Edding EDD-427 Tonerkartusche Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-38170581
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
EDD-427
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Officejet PRO 251dw, HP Officejet PRO 276dw, HP Officejet PRO 8100, HP Officejet PRO 8600, HP Officejet PRO 8610, HP Officejet PRO 8620, HP Officejet PRO 8640, HP Officejet PRO 8660
OEM-Code
CN045, CN046, CN047, CN048
Produktfarbe
Mehrfarbig
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Brother
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
toner edding
,
druckerpatrone für canon
,
toner 4 farbig
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,47*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EDD-342 ersetzt HP 950XL (CN045AE) - schwarz - 75 ml
edding
18-342
ab € 10,74*
Ähnlich
EDD-343 ersetzt HP 951XL (CN046AE) - cyan - 30 ml
edding
18-343
ab € 10,96*
Ähnlich
EDD-344 ersetzt HP 951XL (CN047AE) - magenta - 30 ml
edding
18-344
ab € 10,96*
Ähnlich
EDD-345 ersetzt HP 951XL (CN048AE) - gelb - 30 ml
edding
18-345
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen