Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 20301909 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 10A IP20 Öffner Bimetall
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 10A IP20 Öffner Bimetall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38899198
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20301909
EAN/GTIN:
     4011334309444
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drehschalter
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20301404
ab € 59,28*
Ähnlich
Hager
20301606
ab € 58,76*
Ähnlich
Hager
20308982
ab € 56,32*
Ähnlich
Hager
20308989
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.