Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42783 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3915810
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42783
EAN/GTIN:
     4002888427838
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Überbrücken Sie mit bis zu 5 Segmenten des USB Extendersystems Pro große Distanzen bis 56m!
Dieser Aktiv-Verlängerungs-Hub Pro 12m kann nur kombiniert mit dem Gesamtsystem eingesetzt werden! Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise
12m Aktiv-Verlängerung mit integriertem 4 Port USB Hub
- Mit 12m langem Anschlusskabel
- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB-Devices
- inklusive Universalnetzteil 5V 2A.

Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m
- Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0/1.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Stecker
1x USB-A M, 4x USB-A FM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
463 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
12 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Win ME, 2000, XP, Vista Mac OS Linux
Energie
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.