Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Vaddio 999-9968-201 Videokonferenzsystem 2,38 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40023104
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-9968-201
EAN/GTIN:
     840077504755
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Kabelstandard
Cat5e
Energie
Stromstärke
1.36 A
DC input Spannung
48 V
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl RS-232 Schnittstellenmodul-Anschlüsse
1
Schnittstellenmodul Ethernet LAN (RJ-45)-Anschlüsse
2
Schnittstellenmodul IR-Ausgangs-Port
Ja
Schnittstellenmodul DC-Eingangs-Port
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
2.38 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Optischer Zoom
20 x
Effektive Sensor Auflösung
2.14 MP
Brennweitenbereich
4.7 - 94 mm
Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus)
60 °
Tele-Endblickwinkel (normaler Modus)
3.3 °
Geräuschunterdrückung Anzahl der Schritte
6
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Fernbedienungsschnittstelle
IR Wireless
Empfohlene Leuchtdichte
100 Lux
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 3,5
Mindestbeleuchtung
0.4 Lux
Anzahl Blendenschritte
16
Weißabgleich
ATW, Auto, Drinnen, Manuell, Einfaches Drücken, Draußen
Gegenlichtkompensation
Ja
Synchronisationssystem
Intern
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Anzahl der Verstärkungsschritte
28
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Rack-Kapazität
1U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
213 x 152 x 44 mm
Schnittstellenmodulgewicht
703 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
20.3 x 20.3 x 10.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.357,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.629,84*
€ 5.509,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.597,02*
€ 5.470,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.451,73*
€ 5.297,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.377,13*
€ 5.208,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.357,87*
€ 5.185,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaddio
999-9968-301
ab € 5.353,41*
Zubehör
Vaddio
999-9968-000
ab € 3.234,66*
Zubehör
Vaddio
999-9595-001
ab € 2.495,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.