Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Energie | Stromstärke | 1.36 A |
| DC input Spannung | 48 V |
Video | HD-Typ | Full HD |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@60fps |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Schnittstellenmodul | Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl RS-232 Schnittstellenmodul-Anschlüsse | 2 |
| Schnittstellenmodul Ethernet LAN (RJ-45)-Anschlüsse | 1 |
| Schnittstellenmodul DC-Eingangs-Port | Ja |
Kamera | Megapixel (ca.) | 2.38 MP |
| Sensor-Typ | CCD |
| Größe des Bildsensors | 1/2.8 " |
| Optischer Zoom | 20 x |
| Effektive Sensor Auflösung | 2.14 MP |
| Brennweitenbereich | 4.7 - 94 mm |
| Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus) | 60 ° |
| Tele-Endblickwinkel (normaler Modus) | 3.3 ° |
| Geräuschunterdrückung Anzahl der Schritte | 6 |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Fernbedienungsschnittstelle | IR Wireless |
| Empfohlene Leuchtdichte | 100 Lux |
| Blendenbereich (F-F) | 1,6 - 3,5 |
| Mindestbeleuchtung | 0.4 Lux |
| Anzahl Blendenschritte | 16 |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Synchronisationssystem | Intern |
| Verstärkungssteuerungstyp | Auto/Manuell |
| Anzahl der Verstärkungsschritte | 28 |
Leistungen | Produkttyp | Gruppen-Videokonferenzsystem |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rauschverhältnis (SNR) | 50 dB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT) | 213 x 152 x 44 mm |
| Schnittstellenmodulgewicht | 800 g |
| Abmessungen Kamera (BxTxH) | 20.3 x 20.3 x 10.8 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |