Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio DocCAM 20 HDBT 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio DocCAM 20 HDBT 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio DocCAM 20 HDBT 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio DocCAM 20 HDBT 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio DocCAM 20 HDBT 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vaddio DocCAM 20 HDBT 2,38 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel 60 fps CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50785463
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-9968-000
EAN/GTIN:
     840077504724
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
2300 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2.38 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Effektive Sensor Auflösung
2.14 MP
Optischer Zoom
20 x
Brennweitenbereich
4.7 - 94 mm
Horizontales Sichtfeld (breit)
60 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
3.3 °
Mindestbeleuchtung
0.4 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Anzahl Blendenschritte
16
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 3,5
Weißabgleich
ATW, Auto, Drinnen, Manuell, Einfaches Drücken, Draußen
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gegenlichtkompensation
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Anzahl der Verstärkungsschritte
28
Mindest-Arbeitsabstand (breit)
10 mm
Maximaler Arbeitsabstand (Tele)
1000 mm
Synchronisationssystem
Intern
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
PoE
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
Full HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.234,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.385,89*
€ 4.029,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.356,58*
€ 3.994,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.268,65*
€ 3.889,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.239,34*
€ 3.854,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.234,66*
€ 3.849,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaddio
998-2225-152
ab € 219,35*
Zubehör
Vaddio
999-9968-201
ab € 4.357,87*
Zubehör
Vaddio
999-9968-301
ab € 5.353,41*
Zubehör
Vaddio
999-9595-001
ab € 2.495,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.