Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Smartwares FSM-16020 Mini Rauchwarnmelder RM620
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40337249
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-16020
EAN/GTIN:
     8711658412757
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares RM620 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder hat eine integrierte Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares Rauchmelder sind mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM620 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, so dass Sie sich um einen Austausch keine Gedanken machen müssen. Der Rauchmelder hat einen Schlaf- und Ruhemodus. Im Schlafmodus ist der Rauchmelder vorübergehend deaktiviert. Dies kann nützlich sein, falls die Batterie-leer-Anzeige mitten in der Nacht losgeht. Mit der Ruhe-Taste kann ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. in der Empfangshalle oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.

Rauchmelder testen
Ihren Rauchmelder sollten Sie mit der Prüftaste regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Wenn die Batterie allmählich leer wird, ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Lieferumfang:
Rauchwarnmelder, integrierte Batterie, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro, Travel trailer
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
120 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR123A
Zertifikate
VdS-zertifiziert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658417622
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,34*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 138,62*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,79*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 56,10*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-4
ab € 66,53*
Sonstiges
Smartwares
RM218-5
ab € 69,82*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-5
ab € 83,52*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,59*
Sonstiges
Smartwares
RM218-8
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.