Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 1650 180 REFLEX Fahrradschloss Schwarz, Blau, Silber 1800 mm Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 1650 180 REFLEX Fahrradschloss Schwarz, Blau, Silber 1800 mm Kabelschloss
BURG-WÄCHTER 1650 180 REFLEX Fahrradschloss Schwarz, Blau, Silber 1800 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791690
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1650 180 REFLEX
EAN/GTIN:
     4003482341100
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Extrastarkes Spiralseilschloss mit Reflektoren – das 1650 180 Reflex
Dieses Fahrradschloss von BURG-WÄCHTER bietet noch mehr Sicherheit: Nicht nur bei Diebstahl sondern auch im Straßenverkehr.

Führen Sie Ihr Spiralseilschloss immer mit sich. Die praktische Halterung des 1650 180 Reflex sorgt hier für einen sicheren und platzsparenden Transport.

Die im Spiral-Stahlseil integrierten Reflektionsstreifen machen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf Sie oder Ihr Gefährt aufmerksam. Das Stahlseil hat einen Durchmesser von starken 15 mm. Des Weiteren ist es mit einem schützenden Kunststoffmantel umgeben.

Der Stiftzylinder ermöglicht eine leichte und sichere Schlüsselführung. Ein Kunststoffverdeck vor dem Schlüsselloch bewahrt es zum Beispiel vor Witterung und somit vor Korrosion.

Die Gesamtlänge des Schlosses misst 180 cm und kann somit auch mehrere Fahrräder zuverlässig sichern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemme
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Außendurchmesser
15 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
230 65 L
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.