Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Dachentwässerung
>
Dachrinne
>
Dachrinnen-Reiniger
>
Artikel
Gardena 3651-20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-40931973
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
03651-20
EAN/GTIN:
4078500033664
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Reiniger
Dachrinnenbesen
Dachrinnenreiniger
dachrinnenbesen gardena
Zum Säubern und Ausräumen von Dachrinnen
Der GARDENA combisystem-Dachrinnenreiniger eignet sich optimal zum einfachen Säubern und Ausräumen von Dachrinnen. Stabile Borsten auf der einen Seite und zwei robuste Schaber aus hochwertigem Kunststoff auf der anderen Seite ermöglichen ein effektives Arbeiten. Der Handgriff erleichtert die komfortable Benutzung auch ohne Stiel. Die Reinigung der Dachrinne mit Wasser ist ebenfalls möglich. Dafür ist ein Original GARDENA System Anschluss integriert, an den der Gartenschlauch einfach angeschlossen werden kann. Um die Dachrinne bequem zu erreichen, kann der Arbeitswinkel mit dem Schnellverschluss individuell angepasst werden. Der Dachrinnenreiniger passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA für ein Arbeiten bis in Höhen von ca. 5 m die Teleskopstiele empfiehlt. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Kunststoff
Anzahl
1
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Bedachungen
>
Regenrinnenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
dachrinnen reiniger
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena 03712-20 Werkzeugständer & -regal
Gardena
03712-20
ab € 36,39*
Sonstiges
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena
03713-20
ab € 13,25*
Sonstiges
Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Gardena
3734-20
ab € 13,97*
Sonstiges
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena
3715
ab € 17,76*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3728-20
ab € 12,63*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3723-20
ab € 10,15*
Sonstiges
Gardena Combisystem-Teleskopstiel 160 - 290 cm
Gardena
03720-20
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen