Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5210DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Epson WorkForce Pro WF-C5210DW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41183043
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG06401
EAN/GTIN:
     8715946634241
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Geld sparen
Unternehmen können beim Farbdruck im Vergleich zu Laserdruckern bis zu 50 % der Kosten pro Seite sparen1. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Mitarbeiterkosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit zentralen Drucksystemen vermeiden. Außerdem spart das innovative neue Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Der WorkForce Pro WF-C5210DW verfügt im Vergleich zu Laserdruckern für sowohl Farbdruck (5,3 Sekunden) als auch Schwarzweißdruck (4,8 Sekunden) über die kürzeste Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck in seinem Segment2. Drucken Sie bis zu 5.000 Seiten in Schwarzweiß und Farbe, ohne die Tinte wechseln zu müssen3. Die Standardpapierkapazität von 330 Blatt ist ebenfalls die höchste in diesem Marktsegment4.

Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie von einem niedrigen Stromverbrauch, ohne Kompromisse bei der Druckqualität, mit mindestens 90 % weniger Leistungsaufnahme als bei vergleichbaren Laserdruckern5.

Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC und kabelloser Anschlussmöglichkeiten können Sie auch direkt von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche wurde von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture Pro (Windows only)
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
19470 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.8 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Tintentropfen
3,8
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
22 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Energieverbrauch (bereit)
7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
830 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
45000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, GDI
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf, Glanzpapier, Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
100 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 60000 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
15300 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.3 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
15 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932871
ab € 100,77*
Zubehör
Epson
7112284
ab € 173,45*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,14*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG03
ab € 208,52*
Zubehör
Epson
CP03OSSECG03
ab € 129,94*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG03
ab € 310,05*
Zubehör
Epson
C13T671600
ab € 22,04*
Zubehör
Epson
C13T944140
ab € 32,98*
Zubehör
Epson
C13T944240
ab € 40,22*
Zubehör
Epson
C13T944340
ab € 39,72*
Zubehör
Epson
C13T944440
ab € 40,16*
Zubehör
Epson
C13T945140
ab € 39,22*
Zubehör
Epson
C13T945240
ab € 42,40*
Zubehör
Epson
C13T945340
ab € 41,22*
Zubehör
Epson
C13T945440
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.