| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-50457024 Herst.-Nr.: 71AAA005650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wolf-Garten Lüfter Bi-M multi-star - In engsten Beetreihen mühelos lockern und lüften für optimale Nährstoffversorgung - Besonders stabil, da extra gehärtet
Aufreißen, Lockern und Lüften zwischen engen Beetreihen, dafür eignet sich der WOLF-Garten multi-star® Lüfter Bi-M mit seiner 3,5 cm breiten Arbeitsfläche und der scharfen, gehärteten Schar ideal. Besonders geeignet für den multi-star® Lüfter ist der Eschenstiel ZM 140. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | Merkmale | Handgrifffarbe | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |