Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten SH-M Hacke Ziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten SH-M Hacke Ziehen
WOLF-Garten SH-M Hacke Ziehen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457032
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA016650
EAN/GTIN:
     k.A.
Wolf-Garten Jätegerät Swoe SH-M multi-star

Der extra schmale Jät-Aufsatz SH-M Swoe wurde speziell zum Jäten zwischen engen Pflanzenreihen entwickelt. Seine Besonderheit ist die Form, die es leicht macht, Wurzeln mit einem Schwung aus dem Handgelenk durch Zug und Druck zu durchtrennen. So bleibt der Gemüsegarten frei von unerwünschtem Kraut.

Zu dem Jät-Aufsatz passt der Eschenstiel ZM 150 in 150 cm Länge optimal, weil damit sowohl kleinere als auch große Gärtner rückenschonend im Stehen jäten können. Alternativ passen die Aluminium-Stiele ZM-A 140 und ZM-A 150.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
130 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 10,66*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,91*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 13,85*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 15,90*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 18,03*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.