Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten FB-M Bürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten FB-M Bürsten
WOLF-Garten FB-M Bürsten
WOLF-Garten FB-M Bürsten
WOLF-Garten FB-M Bürsten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457036
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA020650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Wolf-Garten multi-star® Fugenbürste FB-M
Hart zum Unkraut - schonend zum Rücken!

Die neue Fugenbürste ist eine bequeme Lösung für große, gepflasterte Flächen, für die es bisher keine Angebote gab. Mit der einzigartigen Click-Arretierung lässt sich die Fugenbürste innerhalb von Sekunden mit dem passenden Stiel aus dem patentierten multi-star® Geräte-System verbinden. So lässt es sich bequem im Stehen arbeiten. Die Stahlborsten der Fugenbürste erleichtern die Entfernung jeder Unkrautpflanze.

Große, gepflasterte Flächen sind ein Graus für jeden, der Fugen säubern will. Moos setzt sich ab, jede einzelne Ritze muss ausgekratzt werden. Die Arbeit passiert in der Hocke oder auf den Knien, und das Stunde um Stunde. Dank der WOLF-Garten-Fugenbürste ist das jetzt vorbei.

Moos und Unkraut zu entfernen, ist auf einmal so einfach, wie die Straße zu kehren. Die Gelenke werden effektiv entlastet, denn künftig wird gemütlich im Stehen gearbeitet statt mühsam über den Boden zu rutschen.

Damit das Gerät auch bis in die kleinste Fuge gelangen und das unerwünschte Grün heraus kratzen kann, laufen die Metallborsten akkurat spitz zu. Die Fugenbürste funktioniert mit den WOLF-Garten multi-star®-Stielen – auch denen die bereits zu Hause benutzt werden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Bürsten
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 10,64*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,92*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 13,85*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 15,48*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 18,14*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 31,92*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.