Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Unkrautstecher
>
Artikel
WOLF-Garten IW-M DISTELSTECHER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-50457038
Hersteller:
WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
71AAA022650
EAN/GTIN:
4008423878264
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher wolf garten
unkrautstecher
Wolf-Garten Distelstecher iW-M multi-star
Drehen, ziehen, fertig: mühelos tief wurzelnde Unkräuter »ziehen« – ganz ohne Bücken
Einfaches Herausziehen von Disteln, Löwenzahn und sonstigen tiefwurzelnden Unkräutern ist dank des multi-star® Distelstechers iW-M ganz einfach möglich. Distelstecher an dem zu entfernenden Unkraut in den Boden stoßen und mit einer kompletten Rechtsdrehung herausziehen. Besonders geeignet für den Distelstecher ist der Aluminium-D-Stiel ZM-AD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Merkmale
Mine
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Unkrautausstecher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 140 ESCHENSTIEL
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 8,29*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 150 ESCHENSTIEL
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,92*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 170
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 13,84*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-A 140 Aluminium Handwerkzeug-Griff
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 12,63*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-A 150 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 12,92*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-V 3 VARIO-STIELE
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 36,25*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-V 4 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen