Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Unkrautstecher
>
Artikel
WOLF-Garten KS-M UNKRAUTSTECHER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-50457039
Hersteller:
WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
71AAA023650
EAN/GTIN:
4008423878271
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher wolf garten
unkrautstecher
Das Jäten von Löwenzahn und anderen langstieligen Pflanzen ist oft ein Ärgernis: Die Hälfte der Wurzel reißt in der Erde ab, schon bald sprießt an gleicher Stelle eine neue Pflanze. Mit diesem praktischen Aufsatz gerät das komplette Entfernen jedoch zum Kinderspiel. Verbunden mit einem multi-star®-Stiel wie z. B. dem ZM-AD mit D-Griff lassen sich die Pfahlwurzler ganz bequem und rückenschonend entfernen. Die 17 cm breite Trittkante des Aufsatzes sorgt dabei für ein besonders bequemes Arbeiten. Das Material ist wie alle multi-star®-Aufsätze besonders hochwertig und speziell gehärtet, um die maximale Langlebigkeit auch unter hohen Beanspruchungen zu garantieren. Produktqualität Made in Germany | Auf dieses Produkt gewährt WOLF-Garten 35 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
170 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Mauerwerk- & Bettonwerkzeuge
>
Maurerkellen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 140 ESCHENSTIEL
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 10,64*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 150 ESCHENSTIEL
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,92*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM 170
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 13,85*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-A 140 Aluminium Handwerkzeug-Griff
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 15,48*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-A 150 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 18,14*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-V 3 VARIO-STIELE
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 31,92*
Sonstiges
WOLF-Garten ZM-V 4 Griff Aluminium, Rot Aluminium
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen