Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145831 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50806625
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Grau
Klebebandmaterial
PVC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,102*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,432*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,452*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,549*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.