Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145829 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77725607
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145829
EAN/GTIN:
     4010311018645
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Merkmale
Durchschlagspannung
40000 V
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,529*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81314*
€ 0,96764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,102*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,412*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,402*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,602*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,559*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,539*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.