Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145787 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77707571
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145787
EAN/GTIN:
     4010311017709
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
30 mm
Merkmale
Durchschlagspannung
40000 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,442*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,402*
€ 4,04838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,342*
€ 3,97698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,162*
€ 3,76278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,442*
€ 2,90598
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,102*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,452*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,559*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,539*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.