Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot
MENNEKES 10837 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820577
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10837
EAN/GTIN:
     4015394035572
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,45*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 318,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.