Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000000873 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000000873 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1000000873 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51620943
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000873
EAN/GTIN:
     4260094737886
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2800 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2100 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
280 x 210 cm
Fernbedienung
Ja
Format
Video
Sichtwinkel
150 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25160 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
60 mm
Schwarzer Vorlauf
450 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,15*
€ 716,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,96*
€ 671,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,71*
€ 657,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,34*
€ 626,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.