Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Landing Zone OH001G laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51995385
Hersteller:
     LandingZone
Herst.-Nr.:
     OH001G
EAN/GTIN:
     854333004507
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
109.2 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
94 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-24 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.