Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 7 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 7 Astschere Amboss Rot
Felco 7 Astschere Amboss Rot
Felco 7 Astschere Amboss Rot
Felco 7 Astschere Amboss Rot
Felco 7 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52152492
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille

Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes , des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
2/91
ab € 3,33*
Zubehör
Felco
7/3
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.