Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52940522
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     117541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Halten Sie Ihre Küchenzeile sauber, wenn Sie kochen, mit diesem hübschen SinkSide Speiserestebehälter von Brabantia mit 1,8 L Volumen. Er verfügt über eine Offenhaltefunktion am Deckel – sehr praktisch für größere Aufgaben. Der große Edelstahlgriff erleichtert das Tragen der Reste zum Kompost und das Entleeren des Behälters. Und wenn er leer ist, kann er zur Reinigung einfach in die Spülmaschine gegeben werden. Nicht schlecht für einen Speiserestebehälter!
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Küche
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
107 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.