Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43529405 Fixiereinheit 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43529405 Fixiereinheit 100000 Seiten
OKI 43529405 Fixiereinheit 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-559894
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43529405
EAN/GTIN:
     5031713037828
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki
In der Fixiereinheit, auch Heizungseinheit genannt, wird der Toner mit Hitze und Druck auf dem Papier fixiert.

Für bis zu 100.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3350 g
Merkmale
Drucktechnologie
LED
Druckleistung
100000 Seiten
Kompatibilität
C8600, C8800, C810, C830, MC860
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43698501
ab € 615,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.