Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS725dvn 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS725dvn 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark MS725dvn 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876065
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0630
EAN/GTIN:
     734646579476
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Der Lexmark MS725dvn bedruckt zuverlässig eine Vielzahl von Formaten auf diversen Materialien, angefangen von kleinen, schmalen Papiermedien bis hin zu wetterfesten Vinylmedien.

Vielseitige Medienunterstützung
Bedrucken Sie eine Vielzahl von Formaten und Materialien, angefangen von kleinen, schmalen Papiermedien bis hin zu wetterfesten Vinylmedien. Der absolut zuverlässige Einzug macht den MS725dvn zur ersten Wahl für das Bedrucken schmaler Medien bis zu 76 mm.
Innovation, die Kosten spart
Neben dem Ruhemodus aufgrund von Inaktivität können Sie einen Energiesparmodus auch durch Drücken der neuen vorderen Taste aufrufen. Der für Lexmark einzigartige stille Modus reduziert die Geräuschbelästigung um bis zu 5 dBA, während Sie im Eco-Modus den Energieverbrauch reduzieren und beidseitiges Drucken erzwingen können, um Papier zu sparen.

Rundum-Sicherheitspaket
Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.

Auf lange Lebensdauer ausgelegt
Ein Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer bei hoher Beanspruchung bei und ermöglichen den Einsatz auch in rauen Umgebungen.

Einfache Interaktion
Mit neuem Netzschalter und USB-Anschluss auf der Vorderseite, 6-cm-Farb-LCD-Display/Tastatur zum Überwachen und Konfigurieren des Systems sowie Zugang zu Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien über nur eine Klappe war es noch nie so einfach, Ihre Arbeit zu erledigen. Dank des einfachen vorderen Zugangs zum Papierpfad ist ein Zugriff auf die Rückseite nur noch selten notwendig, was die Platzierung in oder auf Schränken ermöglicht. Mit dem amerikanischen Schwerbehindertengesetz (ADA) übereinstimmende Papierfächer bieten über eine Taste aktivierte Schieberegler und lassen sich mit einer Hand öffnen. Sie erfordern wenig Kraft und kein Drehen.

Entwickelt für große Arbeitslasten
Eine leistungsstarke Kombination von 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher unterstützt das Drucken von 55 [52] Seiten/min*. Mit Zugang zu einer Eingangskapazität von bis zu 4.400 Blatt, Ersatz-Tonerkassetten für bis zu 55.000 Seiten**, einer Fixiereinheit mit langer Lebensdauer und einer Fixiereinheit, die wahrscheinlich nie ausgetauscht werden muss, werden Sie mehr Zeit mit dem Drucken und weniger mit Wartungsarbeiten verbringen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
4400 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2550 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 75000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
4608 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
31000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
25400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
690 W
Energieverbrauch (bereit)
95 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
5.1 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,71*
€ 1.075,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,22*
€ 1.074,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,44*
€ 1.048,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,92*
€ 1.026,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,28*
€ 990,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
57X0204
ab € 156,32*
Zubehör
Lexmark
2376625
ab € 187,31*
Zubehör
Lexmark
2376604
ab € 93,06*
Zubehör
Lexmark
2376610
ab € 138,98*
Zubehör
Lexmark
2376615
ab € 32,60*
Zubehör
Lexmark
2376620
ab € 47,03*
Zubehör
Lexmark
2376626
ab € 344,20*
Zubehör
Lexmark
2376605
ab € 171,93*
Zubehör
Lexmark
2376611
ab € 256,79*
Zubehör
Lexmark
2376616
ab € 60,95*
Zubehör
Lexmark
2376621
ab € 86,25*
Zubehör
Lexmark
2376627
ab € 570,78*
Zubehör
Lexmark
2376606
ab € 285,82*
Zubehör
Lexmark
2376612
ab € 426,20*
Zubehör
Lexmark
2376617
ab € 101,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.