Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark MS826de 1200 x 1200 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-58876071
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
50G0330
EAN/GTIN:
734646577847
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Auf lange Lebensdauer ausgelegt
Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer bei hoher Beanspruchung bei und ermöglichen den Einsatz auch in rauen Umgebungen. Innovationen beim Austauschen von Teilen und der leichte Zugang helfen dabei, Probleme schnell zu beheben.
Schnelle Ausgabe der ersten Seite und langfristige Leistung
Drucken und kopieren Sie bis zu 70
[66]
Seiten/min mit Ausgabe der ersten Seite in nur 4 Sekunden. Der Support für große Arbeitslasten ist bereits integriert. Das empfohlene monatliche Arbeitsvolumen liegt bei sage und schreibe 350.000 Seiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
4400 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2550 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
350000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 100000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
5120 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
58 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
58 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
30600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
441 mm
Gewicht
25600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
830 W
Energieverbrauch (bereit)
38.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
3.1 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
66 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdrucker
,
laserdrucker lexmark monochrom
,
lexmark laserdrucker
,
laserdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,28*
€ 1.302,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,84*
€ 1.299,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,16*
€ 1.287,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,74*
€ 1.271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,94*
€ 1.242,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark - DDR3 - Modul - 4 GB
Lexmark
57X0204
ab € 159,19*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376600
ab € 268,49*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376579
ab € 134,59*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376585
ab € 201,34*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376590
ab € 47,66*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376595
ab € 68,27*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376601
ab € 447,13*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376580
ab € 223,77*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376586
ab € 337,04*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376591
ab € 80,18*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376596
ab € 112,01*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376602
ab € 670,40*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376581
ab € 334,37*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376587
ab € 502,38*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376592
ab € 117,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen