Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Lexmark MX721ade Laser A4 1200 x 1200 DPI 62 Seiten pro Minute
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-58876072
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
25B0200
EAN/GTIN:
734646632287
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Blitzschnelle Ausgabe, erstaunliche Zuführung
Drucken Sie bis zu 65
[61]
Seiten/min mit Ausgabe der ersten Seite in nur 4 Sekunden. Ermöglicht wird dies durch die leistungsstarke Kombination von 1,2-GHz-Quad-Core-Prozessor und bis zu 6 GB Arbeitsspeicher. Beidseitiges Scannen in einem Arbeitsschritt von bis zu 150
[144]
Scans/min sowie die bislang größte 200-Blatt-Dokumentzuführungskapazität vervollständigen das Bild.
Auf lange Lebensdauer ausgelegt
Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer bei hoher Beanspruchung bei und ermöglichen den Einsatz auch in rauen Umgebungen. Innovationen beim Austauschen von Teilen und der leichte Zugang helfen dabei, Probleme schnell zu beheben.
Keine Unterbrechungen
Mit Zugang zu einer Eingangskapazität bis zu 3.300 Blatt, Ersatz-Tonerkassetten für bis zu 55.000 Seiten, automatischer 200-Blatt-Dokumentenzuführung, einer Bildbelichtungseinheit mit langer Lebensdauer und einer Fixiereinheit, die wahrscheinlich nie ausgetauscht werden muss, werden Sie mehr Zeit mit dem Drucken und weniger mit Wartungsarbeiten verbringen
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 75000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
6144 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
60 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
56 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
200 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
200 Blätter
Maximale Papierkapazität
3300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
550 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
558.8 mm
Tiefe
578.4 mm
Höhe
739.1 mm
Gewicht
44100 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 355 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
61 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.2 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
800 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
830 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
75 W
Energieverbrauch (bereit)
41.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.9 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
62 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.2 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Garderobennummern
,
Nummernblock
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
multifunktionsdrucker lexmark monochrom
,
all in one tintenstrahldrucker
,
lexmark netzwerkdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.265,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,04*
€ 1.551,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,20*
€ 1.549,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,59*
€ 1.526,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,73*
€ 1.515,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,42*
€ 1.505,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark - DDR3 - Modul - 4 GB
Lexmark
57X0204
ab € 159,62*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376651
ab € 662,85*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376630
ab € 330,03*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376636
ab € 497,80*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376641
ab € 116,76*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2376646
ab € 165,03*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376652
ab € 1.102,70*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376631
ab € 552,60*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376637
ab € 829,60*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376642
ab € 194,40*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2376647
ab € 276,68*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376653
ab € 1.660,70*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376632
ab € 825,87*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376638
ab € 1.241,57*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2376643
ab € 290,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen