Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux MyPRO IS185 3300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux MyPRO IS185 3300 W
Electrolux MyPRO IS185 3300 W
Electrolux MyPRO IS185 3300 W
Electrolux MyPRO IS185 3300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58879176
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     988 703 178
EAN/GTIN:
     8594185620181
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelmaschine
Speziell für kleine Unternehmen entwickelt! Die Dampfmangel mit professioneller Ausstattung und professionellen Technik-Highlights zum vernünftigen Preis. Maximale Produktivität und einzigartiger Bedienkomfort dank spezieller Bügelprogramme und ergonomischem Design.

Hervorragende Produktivität und Leistung:
– Beheizte 850 mm breite Walzenoberfläche, beidseitig offen, einfaches Bügeln großer Wäschestücke
– Lange Dampferzeugung durch großvolumigen Wassertank (Nenninhalt 1,9 l, Nutzinhalt 1,4 l)

Einzigartige Flexibilität und Wäschepflege:
– 5 Temperaturstufen für unterschiedlichste Anforderungen
– 3 Dampfstufen – Dampferzeugung wahlweise kontinuierlich oder bei Bedarf
– Vollständige Steuerung der Walzengeschwindigkeit mit flexiblem Fußpedal

Störungsfreier Betrieb:
– Klappbar, perfekt selbst für die kleinste Wäscherei
– Einfach verfahrbar dank Laufrollen
– Plug-and-Play-Installation
– Einfaches und schnelles Befüllen des Wassertanks
– Bügeln im Sitzen oder Stehen möglich

Qualitativ hochwertige Ausführung:
– Arbeitsfläche aus hochwertigem Edelstahl

Zubehör
– Wasserenthärterkartusche
– Walzenabdeckung aus Baumwolle
– Walzenpolster aus Baumwolle
Weitere Informationen:
Technische Details
Variabler Dampf
Ja
Typ
Professionell
Steuerung
Tasten
Fassungsvermögen Wassertank
1.9 l
Heizsystem
Dampf
Temperatur (max)
190 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Arbeitsbreite
850 mm
Maximaler Rollendurchmesser
160 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
47000 g
Energie
Leistung
3300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
16 A
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
39000 g
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Ergonomie
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,36*
€ 2.191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,98*
€ 2.163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,21*
€ 2.077,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,38*
€ 2.034,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,39*
€ 2.003,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolux
988 703 180
ab € 2.486,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.